Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HAMA POLARISATIONS-FILTER 62,0 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362336-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00072562
EAN/GTIN:
     4007249725622
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Polfilter
Polarisations-Filter, circular, AR coated, 62,0 mm

Setzen Sie auf Kontraste! Ein ?Muss? für jeden Amateur und Profi! Kräftige Farben, blauer Himmel, weiße Wolken. Löscht Reflexe, besonders bei Glas. Bringt Tiefe in Ihre Bilder und dient gleichzeitig als UV-Filter. Für alle Autofocus-Kameras.

Ausstattung:
für kräftige Farben - beseitigt Spiegelungen · farbneutral · AR-Vergütung: jeweils zwei Schichten auf jeder Seite, für bessere Lichtdurchlässigkeit · Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas · Drehfassung mit Pin.

Bildwirkung:
verstärkt Kontrast und bringt Tiefe ins Bild, z.B. wird der Himmel blau, Wolken werden plastisch weiß, Farben klarer und intensiver · je nach Stellung des Filters variieren Kontrast, Tiefe und werden nichtmetallische Reflexe (Wasser, Plastik, Glas etc.) beseitigt · die höchste Wirkung wird bei einem Aufnahmewinkel von 30-40° zur spiegelnden Fläche erreicht.

Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 6 mm
Filtergewinde: 62 mm
Glasart: hochwertiges Objektivglas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: AR-vergütet

Technische Daten:
Filtergewinde: 62 mm · Produkt-Art: Effektfilter

Lieferumfang:
1 Polarisations-Filter,1 Filterbox

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
62 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Effektfilter
Weitere Suchbegriffe: hama polfilter zirkular, hama polarisationsfilter, polarisationsfilter circular, 4007249725622, Hama, 00072562, N/A, Camera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,19*
€ 51,64*
€ 4,49*
ab € 46,19*
€ 51,64*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 46,30*
€ 51,75*
€ 3,50*
ab € 49,14*
€ 54,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 60,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 54,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 53,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.