Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
Italia
Italiano
France
Français
España
Español
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Reinigungsstift
>
Artikel
Hama Lenspen MicroPro II 00005964 Objektiv-Reinigungsstift
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1362322-BP
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00005964
EAN/GTIN:
4007249059642
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
hama reinigungsstift
reinigungsstift
Hama Lenspen MicroPro II 00005964 Objektiv-Reinigungsstift
Lenspen MicroPro II
Hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flächen, speziell für Okkulare und Smartphone-Kameras · besonders langlebig, da bei Trockenreingung keine Flüssigkeit austrocknen und auslaufen kann · sofort einsatzbereit, da Schraubverschluss automatische Aktivierung der Samtfläche gewährleistet, somit keine extra Aktivierung der Fasern notwendig · original Lenspen · entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz · trocknet nicht aus · mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung · Spezialbeschichtung für hochwertige Optik · kleine und handliche Stiftform mit Haltebügel im ergonomischen Design · flache Samtoberfläche · Durchmesser 5 mm: speziell für Okulare und Smartphonekameras.
Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 9 cm
Lieferumfang:
1 Lenspen MicroPro II
Hinweis:
Verbraucherhinweis:
Beachten Sie bei der Anwendung folgendes:
1. Mit schwarzem Schieber Pinsel aus Schutzkammer vorschieben. Staubpartikel mit Objektivpinsel beseitigen.
2. Kappe gegenüberliegend entfernen. Mit kleinen, langsam kreisenden Bewegungen mit Hilfe des Spezialsamtes den Schmutz entfernen.
3. Bei hartnäckigem Schmutz Objektive anhauchen und Vorgang wiederholen.
Nicht geeignet zur Reinigung von Kameraspiegeln. Der Lenspen ist nur für kleine optische Flächen geeignet.
... >
01 - Computertechnik
>
Digital Foto & Video
>
Foto-/Video-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
4007249059642
,
Hama
,
00005964
,
Lenspen MicroPro II
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 15,32*
Lager 8066
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 13,25*
€ 15,33*
Lager 2223
7 Tage
1
€ 4,49*
ab € 14,66*
€ 17,79*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 19,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,39*
€ 21,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 3in1-Pad fur Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von 40 cm (15,6)
Hama
00053011
ab € 7,38*
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 7,52*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 7,81*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsspray, 250 ml
Hama
00113807
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 6,73*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 20/22, Transparent
Hama
00113816
ab € 3,84*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 24/26, Transparent
Hama
00113817
ab € 4,55*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex Brush 55
Hama
00005649
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00181422
ab € 13,11*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 10,40*
Ähnlich
Hama Drucker-Staubschutzhaube, Transparent
Hama
00113819
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 8,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt