Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lenspen Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362321-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005961
EAN/GTIN:
     4007249059611
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
reinigungsstift
Das perfekte Motiv, doch beim Entwickeln müssen Sie erkennen, dass ein Staubkörnchen das Bild verschandelt hat. Der Lenspen entfernt zuverlässig kleinste Schmutzpartikel auf Objektiven und Filtern. So wird es das nächste Mal was mit dem perfekten Motiv! - sofort einsatzbereit, da Schraubverschluss automatische Aktivierung der Samtfläche gewährleistet, somit keine extra Aktivierung der Fasern notwendig - besonders langlebig, da bei Trockenreinigung keine Flüssigkeit austrocknen und auslaufen kann - hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flächen, speziell für Objektive und Filter- original Lenspen - entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz - trocknet nicht aus - mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung - Spezialbeschichtung für hochwertige Optik - praktische Stiftform mit Haltebügel im ergonomischen Design - gewölbte Samtoberfläche - Durchmesser 13 mm: speziell für Objektive und Filter Lieferumfang: - 1 Lenspen Classic
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
14.7 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Material Reinigungsspitze:
Spezialsamt
Durchmesser Reinigungsspitze:
13 mm
Stiftlänge:
11,5 cm
Besonderheit:
Reinigungspinsel integriert
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Studio, Schutz, Pflege, Digital, Reinigung, Linse, Digitale, Digitaler, Digi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
774
1
€ 4,99*
ab € 11,21*
€ 15,45*
1
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 17,12*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 17,12*
1
€ 6,95*
ab € 14,94*
€ 20,48*
8 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.