Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Rexton 110 Colt Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 170 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362310-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126631
EAN/GTIN:
     4047443242662
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Rexton", 110 Colt, Schwarz

Ausstattung:
Colttasche zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern von digitalen SLR-Kameras mit Objektiv · Hauptfach mit Reißverschlussöffnung · flache Vordertasche mit Netzfach und zwei Einschubfächern innen · Reißverschlussfach auf dem Deckel · 4 Speicherkartenfächer unter dem Deckel · zusätzliches Reißverschlussfach unter dem Deckel
Reißverschlussfach an der Taschenrückseite · 2 Netztaschen an den Seiten außen · flexibel verstellbare Stativhalterungen · 1 variabler Inneneinteiler · 1 extra Bodeneinleger · 2 Gürtelschlaufen · abnehmbarer und längenverstellbarer Schultergurt mit ergonomisch geformtem Schulterpolster · gepolsterter Tragegriff · abwischbarer Boden · Regenschutzhaube im unteren Bereich des Rückteils mit Klettverschluss integriert.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 450 g · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 170 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Rexton",1 Schultergurt,1 Inneneinteiler,1 Bodeneinleger

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
170 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,00*
€ 30,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 30,87*
€ 6,95*
ab € 29,72*
€ 35,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00126632
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.