Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 7,5 x 4,5 x 12,5 cm innen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362308-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126656
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- sicherer Rundumschutz für kleine Digitalkameras- aus robustem EVA-Material - flaches Innenfach für Speichermedien - gepolstertes Futter zum Schutz der Kamera vor Stößen - abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Colour Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
91.48 g | 120 g
Höhe:
20 cm
Länge:
9.8 cm
Breite:
5.8 cm
Innenmaß B x T x H:
7,5 x 4,5 x 12,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Serie:
Hardcase Colour Style
Ausführung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet für:
Foto
Design/Motiv:
Color
Ausstattung:
Gürtelschlaufe/Nackengurt
Größencode:
80M
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Foto-Tasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,49*
3 Tage
743
1
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 15,50*
Lager 102
34
1
€ 7,90*
ab € 12,25*
€ 16,80*
1
€ 6,95*
ab € 14,48*
€ 19,51*
6 Tage
34
2
€ 6,99*
ab € 23,03*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.