Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Air Comfort Kamera Schulterbogengurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362299-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027209
EAN/GTIN:
     4007249272096
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Kamera-Neoprengurt "Air Comfort 55", Schwarz

Ausstattung:
Kameragurt für bequemen Tragekomfort · die 18 Luftpolster der patentierten Aircell Technik garantieren hohen Tragekomfort durch optimale Anpassung an die Nackenpartie · superelastisches Neopren-Material · besonders strapazierfähig · geeignet für schwere Kameras · Durchschlaufsystem · längenverstellbar von 50 bis 130 cm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Material: Neopren · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Schulterbogengurt

Lieferumfang:
1 Kamera-Neoprengurt "Air Comfort 55"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Hama
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Produkt-Art:
Kamera Schulterbogengurt
Weitere Suchbegriffe: 4007249272096, Hama, 00027209, Air Comfort, Camera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 23,59*
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 23,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 23,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 21,38*
€ 25,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.