Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hama Blasebalg Dust Ex Brush 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362283-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005649
EAN/GTIN:
     4007249056498
Suchbegriffe:
Blasebalg
Mit einem Blasebalg reinigen Sie Ihre Kamera ganz besonders schonend. Mit einem leichten Windhauch werden Staub und Krümel völlig kratzfrei entfernt. Falls gröbere Verschmutzungen vorhanden sind, hilf der Pinsel. - Pinsel, um starke Verschmutzungen und gröbere Partikel zu entfernen - Blasebalg mit Pinselaufsatz zur schonenden Reinigung von Objektiven und Okularen- Blasebalg entfernt kontaktlos Staub, Krümel und andere kleine Partikel - optimale Blaswirkung durch Ventil-System - Pinsel kann bei Nichtgebrauch seitlich angesteckt werden - umweltfreundlich, weil Reinigung ohne Flüssigkeit und Chemikalien - talkumfrei Lieferumfang: - 1 Blasebalg Dust Ex Brush 55 - 1 Objektivpinsel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
53.85 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm | 16 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Durchmesser Gummibalg:
5.5 cm
Besonderheit:
Pinselaufsatz
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Studio, Schutz, Pflege, Reinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
1
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 9,64*
1
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,42*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 8,53*
€ 11,43*
Lager 102
112
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,12*
3
€ 6,95*
ab € 12,88*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.