Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen HOB410N_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine 3000/4200 W 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361849-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H010100012
EAN/GTIN:
     9120039902708
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Holzmann Maschinen HOB410N_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine 3000/4200 W 405 mm

Abricht-Dickenhobelmaschine HOB 410N


Hobelbreite 405 mm
Abm. Tisch

Stahlblech-Späneauswurfhaube für Dickenhobelbetrieb umklappbar. Groß dimensionierte Ein- und Auszugswalzen für optimalen Anpressdruck. Einfaches Einstellen der Dickentischhöhe mit Handrad. Präzise Säulenführung des Dickentisches durch Doppelführung (Hauptstempel und Zusatzführung seitlich). Exakte Einstellung der Spanabnahme mittels Handrad und Skala.

Ausstattung:
Abrichtanschlag schwenkbar · Seitlich aufklappbare Graugusstische · Vorschub wahlweise abschaltbar · Komfortable Schalter-Stecker Kombination.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Drehzahl: 4500 U/min · Gewicht: 380 kg · Hobel-Breite: 405 mm · Leistung S1: 3000 W · Leistung S6: 4200 W · Sauganschluss: 100 mm · Schwenkbereich (max.): 90 ° · Schwenkbereich (min.): 45 ° · Tischbreite: 410 mm · Tischhöhe: 925 mm · Tischlänge: 1600 mm · Weitere technische Daten: Hobelwellendurchmesser: 4500 U/min · Hobelmesser Anzahl: 4 · Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min · Abrichtanschlag: 1100 x 130 mm · Abrichtbreite: 410 mm · Max. Spanabnahme: 5 mm

Lieferumfang:
Streifen-Hobelmesserset montiert (4Stk.) · Abrichtanschlag.

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
3000/4200 W
Schwenkbereich (Bereich):
45 - 90 °
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
100 mm
Tischlänge:
1600 mm
Tischbreite:
410 mm
Leistung S1:
3000 W
Leistung S6:
4200 W
Betriebsspannung:
400 V
Schwenkbereich (max.):
90 °
Schwenkbereich (min.):
45 °
Tischhöhe:
925 mm
Drehzahl:
4500 U/min
Hobel-Breite:
405 mm
Gewicht:
380 kg
Produkt-Art:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: hobelmaschine holzmann, abricht- und dickenhobel, 9120039902708, Holzmann Maschinen, H010100012, HOB410N_400V, abricht und dickenhobelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.833,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.939,84*
€ 3.498,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.922,88*
€ 3.478,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.874,22*
€ 3.420,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.833,38*
€ 3.371,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.