Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 2060-872/998-404 Federkraftklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1361160-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-872/998-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federkraftklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 7 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Drahtschutz: Ja · Herst.-Teilenr.: 2060-872/998-404 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, verzinnt · Nennspannung: 630 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Printklemmen-Besonderheiten: mit CAGE CLAMP® · Produkt-Art: Federkraftklemmblock · Produktabmessung, Breite: 13.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.90 mm · Produktabmessung, Länge: 4.50 mm · Rastermaß: 8 mm · Serie (Printklemmen): 2060 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Typ: Serie 2060 · Typ (Hersteller-Typ): 2060-872/998-404 · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.20 mm² · min. Querschnitt starr: 0.20 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.90 mm
Produktabmessung, Länge:
4.50 mm
Produktabmessung, Breite:
13.10 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Printklemmen-Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Print
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
2060
Herst.-Teilenr.:
2060-872/998-404
Typ (Hersteller-Typ):
2060-872/998-404
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
630 V
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Rastermaß:
8 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.20 mm²
max. Querschnitt starr:
0.75 mm²
min. Querschnitt starr:
0.20 mm²
Polzahl (num):
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Typ:
Serie 2060
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, dosenklemmen wago polzahl: 2, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, WAGO, 2060-872/998-404, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen, Schraubklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6750
Frei Haus
ab € 0,3711*
€ 0,3711*
750
€ 5,95*
ab € 0,44322*
€ 0,47322*
19 Tage
unbekannt
750
€ 5,90*
ab € 0,4606*
€ 0,4906*
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,50*
Lager 102
600
1
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.