Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-5441116 3 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1360279-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5441116
EAN/GTIN:
     4016138982459
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
SpeaKa Professional SP-5441116 3 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz

SpeaKa Professional 3 Port Ultra HD HDMI Switch mit Audio Extractor

Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p
Umschaltung am Gerät oder per Fernbedienung
Intelligente Erkennung aktiver Eingänge
Integrierter Audio Extractor
3D-tauglich
Unterstützt ARC (Audio Return Channel)

Die Anzahl an HDMI-Ports an UHDTV-Geräten ist begrenzt. Um an Ihrem TV alle Ihre Endgeräte, wie Blu-ray-Player, Notebooks oder Spielekonsolen anzuschließen, benötigen Sie genügend HDMI-Ports. Mit dem SpeaKa Professional 3 Port UltraHD HDMI Switch erweitern Sie die HDMI-Ports um drei weitere Anschlüsse. Somit wird dem häufigen Umstecken bei zu vielen Quellgeräten ein Ende bereitet.

Seien Sie bereit für die Zukunft
UltraHD-TV Geräte setzen sich immer mehr auf dem TV-Markt durch. Die herkömmliche Full HD-Technik ist nicht in der Lage, die scharfen UHD-Bild-Signale zu verarbeiten und das Bild wird hier auf die schlechtere 1080p Auflösung heruntergebrochen. Der SpeaKa Professional 3 Port HDMI Switch ist in der Lage, UHD-Signale in voller Auflösung zu übertragen - inklusive 3D und ARC - Funktionalität. Dabei ist der Switch vollkommen abwärtskompatibel, um den Betrieb bestehender Technik an neuen Geräten zu gewährleisten. Zudem unterstützt der Switch auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte.

Umschalten leicht gemacht
Dieser intelligente HDMI-Umschalter gibt verschiedene HDMI-Signale von verschiedenen Eingängen an einen hochauflösenden HDTV-Bildschirm oder Beamer mit HDMI-Eingang aus. Durch den Umschaltknopf auf der Gerätevorderseite oder der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen HDMI-Eingängen umschalten.

Integrierter Audio Extractor
Der integrierte Audio Extractor separiert das Audio-Signal aus dem HDMI-Signal und kann dieses seperat über Toslink oder Cinch(Stereo) an z.B. einer Stereoanlage ausgeben.

Ausstattung:
Tonformate: LPCM, DTS Digital, Dolby Digital 7.1, DTS, True HD, DTS-HD, PCM
Unterstützt 340MHz/3.4GB/s pro Kanal (10,2 GB/s alle Kanäle)
Deep color Unterstützung: 16bit pro Kanal (48bit alle Kanäle)
Wählfunktionen: Auto, - Manuell, oder Fernbedienung
HDCP kompatibel

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Gewicht: 365 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 3 Port · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Toslink,Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: 3D-Wiedergabe möglich,mit Fernbedienung,ARC (Audio Return Channel) · Umschaltfunktion: Manuell · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0,DTS,Dolby-AC3

Lieferumfang:
HDMI Umschalter,Netzteil (5V/2A),Fernbedienung inkl. Batterie,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Der Switch besitzt keinen Speicher für aktuelle Einstellungen. Sollte der Switch vom Netz getrennt werden, müssen die letzten Einstellungen nach einem Neustart erneut erfolgen.

Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
unterstützte Audioformate:
LPCM 2.0 | DTS | Dolby-AC3
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
3D-Wiedergabe möglich | mit Fernbedienung | ARC (Audio Return Channel)
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Toslink | Cinch (Stereo)
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
365 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, 04016138982459, SpeaKa Professional, SP-5441116, arc
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
219
1
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 51,26*
1
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 52,41*
1
€ 6,95*
ab € 41,08*
€ 55,91*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 71,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 3,16*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.