Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1360259-MU Herst.-Nr.: 1360259 EAN/GTIN: 4016138982312 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) gewinkelt zu USB (W) - USB 2.0 OTG - 5 V - 0.5 A - 10 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel |  | Technologie | Abgeschirmt |  | Farbe | Schwarz |  | Besonderheiten | Leiterkabel mit Kupferkern, korrosionsbeständige Anschlüsse |  | Länge | 10 cm |  | American Wire Gauge (AWG) | 28 |  | Bewertete Stromstärke | 0.5 A |  | Bewertete Spannung | 5 V |  | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 2.0 On-The-Go, UL, RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich - gewinkelt |  | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,97* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,98* |  |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,69* | € 9,36* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,81* | € 9,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|