Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1360259-BP Herst.-Nr.: RF-4080777 EAN/GTIN: 4016138982312 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-A Buchse 0.10 m Schwarz mit OTG-Funktion,vergoldete Steckkontakte RF-4080777
renkforce USB 2.0 OTG Kabel Micro B-Stecker zu A-Buchse 10 cm
Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet OTG Funktion - direkte Datenübertragung ohne Computer Verwandelt die USB-Micro B-Buchse in eine USB-A Buchse
Mit diesem speziellen micro-USB-OTG-Adapter können Sie z.B. Festplatten oder USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Android 4.0 erkennt automatisch die auf dem Datenträger befindlichen Bilder, Filme oder Dokumente. Ermöglicht ebenfalls den Anschluss von kompatiblen UMTS-Sticks an Ihr Tablet.
Ideal als Ersatz-OTG-Kabel, wenn das Original verloren geht. Aber auch perfekt als 2.- oder Reisekabel.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das Micro-USB-OTG-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.10 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-A
Systemvoraussetzungen: Smartphone, Tablet mit Android 4.0 und höher,Smartphone, Tablet mit Windows® OS
Hinweis: Samsung unterstützt grundsätzlich die OTG-Dateimanager-Funktion, sollte Ihr Hersteller das nicht können, gibt es viele Apps, wie z.B. für Nexus die „Nexus Media Importer-App“. Bei manchen Smartphone Herstellern ist die Kompatibilität eingeschränkt, hier hilft ggf. die Umstellung in den Android-Einstellungen Menüpunkt "Speicher" von MTP auf PTP oder umgekehert. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.10 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-Micro-B Stecker | USB-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | mit OTG-Funktion | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | USB-Micro-B auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,87* | € 6,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,01* | € 6,25* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 5,82* | € 8,08* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,83* | € 10,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|