Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1360254-BP Herst.-Nr.: RF-4080762 EAN/GTIN: 4016138982275 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0,Seriell Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.00 m vergoldete Steckkontakte
renkforce USB 2.0 zu Seriell Adapter 1 m
Für den Anschluss älterer serieller Geräte an eine USB-Schnittstelle Einsetzbar für z.B. PDAs und Modems Keine externe Stromversorgung nötig
Der Renkforce USB 2.0 zu Seriell-Adapter ermöglicht den Anschluss von seriellen Geräten, wie z.B. PDAs oder Modems an einen freien USB-Port Ihres PC´s oder Notebooks. So machen Sie Ihre alten Geräte fit für USB und benötigen keine neuen Peripheriegeräte mit USB-Anschluss.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Ausstattung: Entspricht dem USB 2.0-Standard Datenübertragungsrate: 1MBit/s Abwärtskompatibel zu USB 1.1 Betriebstemperatur: 0 ° C bis 70 ° C Unterstützt serielle Schnittstelle RS232 Chipsatz: FTDI / FT232R
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 2.0,Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Chipsatz: FTDI / FT232RL
Lieferumfang: USB 2.0 zu Seriell Adapter,USB 2.0 Verlängerungskabel (1 m),Treiber-CD,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 98SE,Linux,Mac OS 8.6 oder höher
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Seriell | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Seriell | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, 04016138982275, Renkforce, RF-4080762, serial adapter, serial |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,08* | € 23,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,15* | € 23,18* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,61* | € 25,65* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 27,38* | € 37,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|