Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1359891-MU Herst.-Nr.: RF-4079673 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Nutzen Sie was Sie schon haben Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter wird z.B. eine USB-Verlängerung zum zu einem Standard-USB-Anschlusskabel. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type A |  | Anschluss 2 | USB Type A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,78* | € 4,29* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,96* | € 6,91* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,57* | € 7,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|