Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Stromkabel USB 2.0 USB-A Stecker, DC Stecker 3,5 mm 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4079667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359889-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4079667
EAN/GTIN:
     4016138981889
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
Renkforce USB-Stromkabel USB 2.0 USB-A Stecker,DC Stecker 3,5 mm 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4079667

Renkforce USB-Stromkabel 5V DC-Stecker: 3.5 mm, 1 m

Stromversorgung über USB-Kabel

Mit diesem USB Kabel können Geräte mit 5V Versorgungsspannung wie USB-Hubs oder Lautsprecher mit Strom versorgt werden. Die perfekte Lösung für mobile Anwendungen, da kein Netzteil zum Laden von 5-V-Geräten mitgeführt werden muss.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Jedes Kabel einzeln getestet
Renkforce steht für Qualität, so wird dieses Kabel nach der Produktion in Qualität und Funktionalität getestet.

Ausstattung:
Hohlstecker außen: 3,5 mm
Hohlstecker innen: 1,35 mm
Polarität des Hohlsteckers: (+) innen, (-) außen.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB,DC (Strom) · Anschlüsse: USB-A Stecker,DC Stecker 3,5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf DC 3,5 mm

Systemvoraussetzungen:
Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den Durchmesser des DC-Anschlusses.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DC-Stecker 3.5 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | DC Stecker 3,5 mm
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf DC 3,5 mm
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB | DC (Strom)
AWG:
28
Abschirmung:
ohne Schirmung
Produkt-Art:
USB-Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04016138981889, Renkforce, RF-4079667, usb stromkabel, usb strom
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 5,09*
Lager 102
217
1
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,10*
9
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 5,77*
8 Tage
221
4
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 8,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.