Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4079664 Stromkabel Schwarz 1 m USB DC 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4079664 Stromkabel Schwarz 1 m USB DC 5.5 mm
Renkforce RF-4079664 Stromkabel Schwarz 1 m USB DC 5.5 mm
Renkforce RF-4079664 Stromkabel Schwarz 1 m USB DC 5.5 mm
Artikel-Nr.:
     102-1359888-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4079664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
usb kabel a stecker auf hohlstecker
Mit diesem USB Kabel können Geräte mit 5V Versorgungsspannung wie USB-Hubs oder Lautsprecher mit Strom versorgt werden. Die perfekte Lösung für mobile Anwendungen, da kein Netzteil zum Laden von 5-V-Geräten mitgeführt werden muss.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Jedes Kabel einzeln getestet
Renkforce steht für Qualität, so wird dieses Kabel nach der Produktion in Qualität und Funktionalität getestet.

UL-zertifziert
Mit der UL-Zertifizierung entspricht dieses Kabel den strengen Brandschutzbestimmungen in Nordamerika. Das reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich und gibt Sicherheit, sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
DC 5.5 mm
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: stromkabel, netzleitungen, energieleitungen, anschlusskabel, versorgungsleitungen, elektrokabel, stromanschlusskabel, versorgungskabel, ladekabel, stromverbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
593
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,15*
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,19*
1
€ 6,95*
ab € 7,32*
€ 9,28*
9 Tage
599
4
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 14,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
€ 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.