Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1359886-MU Herst.-Nr.: 28833C15A EAN/GTIN: 4016138981841 |
|
|
|  |  |
 | Renkforce - USB-Adapter - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - gewinkelt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Adapter |  | Farbe | Schwarz |  | Besonderheiten | Gewinkelt, vernickelte Hülle |  | Kabelmantelmaterial | ABS |  | Bewertete Stromstärke | 0.5 A |  | Bewertete Spannung | 5 V |  | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, RoHS 2011/65/EU | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,53* | € 7,02* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,03* |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,65* | € 10,44* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 8,43* | € 11,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|