Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB 2.0 Buchse A] vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359886-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4079658
EAN/GTIN:
     4016138981841
Suchbegriffe:
04016138981841
Renkforce
RF-4079658
Elektriker Topseller
Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB 2.0 Buchse A] vergoldete Steckkontakte

renkforce USB 2.0 Adapter A/A mit 3D-Gelenk

Ermöglicht platzsparendes Anschließen Ihrer USB-Geräte
Macht schwer zugängliche USB-Ports nutzbar
Perfektes Ausrichten von z.B. WLAN-Sticks

Egal ob platzsparendes Kabelverlegen oder schwer zugängliche USB-Ports an Ihren Geräten nutzen - dieser Adapter hilft Ihnen mit seinem dreh- und klappbaren Gelenk. Einfach den Adapter an das Gerät anstecken, in die gewünschte Richtung abwinkeln und das USB-Kabel anschließen.

Optimale Ausrichtung zum WLAN
Mit Hilfe des 3D-USB-Adapters können Sie angeschlossene Bluetooth- und WLAN-Sticks ganz einfach ausrichten: Der flexible Adapter ist in alle Richtungen frei beweglich und bringt WLAN-Sticks schnell in die optimale Position - ohne dass diese sofort wieder verloren geht. So erhalten Sie immer perfekten WLAN-Empfang.

Memory-Funktion
Bringen Sie den USB-Adapter in die gewünschte Richtung. Dieser behält die ihm vorgegebene Form bis zur nächsten Veränderung bei

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: drehbar · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
drehbar
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: Conrad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 11,92*
Lager 102
1020
1
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,94*
5
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 13,63*
8 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 12,98*
€ 18,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.