Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dioden-Sortiment Conrad Components VK-84520 120 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dioden-Sortiment Conrad Components VK-84520 120 St.
Artikel-Nr.:
     102-1359802-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1359802
EAN/GTIN:
     4016138982558
Suchbegriffe:
Conrad Components
1359802
VK-84520
Diode
Dioden-Sortiment mit 120 Dioden

Dioden-Sortiment mit 120 Dioden.

Technische Daten:
Dioden-Typ (Kategorisierung): Dioden-Sortiment · Hersteller: Conrad Components · Inhalt: 120 St. · Typ (Hersteller-Typ): VK-84520

Lieferumfang:
1N4148 50 Stück,1N4007 50 Stück,1N5408 14 Stück,Diode 6A10 4 Stück,Gleichrichter-Brücke W01g 100 V 1,5 A 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 8,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 8,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,05225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG