Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitaler Bilderrahmen 8SLB Hama 20.3 cm(8 Zoll)1024 x 768 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359554-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118560
EAN/GTIN:
     4047443246288
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
8" digitaler bilderrahmen hama
hama digitaler bilderrahmen
Digitaler Bilderrahmen "8SLB", 20,32 cm (8,0"), Slim

Präsentation von digitalem Bildmaterial
unterstützte Funktionen: Dia-Show (mit Übergangseffekten), Zufallswiedergabe, Zoom, Splitscreen-Modus, automatische Zeitschaltuhrfunktion, Bildanzeigedauer, Darstellungsformat, Bildrotation, Ordnermodus, mehrsprachiges Menü

Lieblingsbilder hat man viele, aber den Platz dafür meist zu wenig. Mit einem digitalen Bilderrahmen bekommt Ihre Wohnung nicht nur ein stylisches Dekoelement, sondern Sie jede Menge Platz für Ihre schönsten Bilder.

Ausstattung:
inkl. Kalender/Uhr

Technische Daten:
Bildformat: 4:3 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Zeitschaltfunktion,Kalender,Uhr · Display-Auflösung: 1024 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 20.3 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 8 Zoll · Farbe: Silber · Gewicht: 386 g · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Wiedergabe von: Foto

Lieferumfang:
1 Digitaler Bilderrahmen "8SLB" ,1 Fernbedienung ,1 Netzteil ,1 Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows XP (SP 2)/Vista/7/8/ Mac OS

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
20.3 cm
Farbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8 Zoll
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Bildformat:
4:3
1c. Marke:
Hama
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Zeitschaltfunktion | Kalender | Uhr
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Wiedergabe von:
Foto
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Gewicht:
386 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 8 zoll, 4047443246288, Hama, 00118560, 8SLB, N/A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,46*
€ 51,26*
€ 4,49*
ab € 46,46*
€ 51,26*
€ 4,90*
ab € 49,03*
€ 53,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,81*
€ 57,85*
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 58,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 67,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 61,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.