Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 8SLB 1024x768 Digitaler Bilderrahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359553-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095290
EAN/GTIN:
     4007249952905
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
hama digitaler bilderrahmen 1024x76...
hama digitaler bilderrahmen
Digitaler Bilderrahmen "8SLB", 20,32 cm (8,0"), Slim, 1024 x 768 Pixel

Ausstattung:
inkl. Kalender/Uhr

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen

Lieferumfang:
1 Digitaler Bilderrahmen "8SLB" ,1 Fernbedienung ,1 Netzteil ,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4007249952905, Hama, 00095290, 8SLB 1024x768, Bild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 35,26*
€ 39,11*
€ 4,49*
ab € 37,39*
€ 41,31*
€ 4,90*
ab € 41,26*
€ 45,56*
€ 3,50*
ab € 42,60*
€ 46,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 52,49*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 62,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095291
ab € 55,04*
Ähnlich
Hama
00118561
ab € 59,41*
Ähnlich
Hama
00095276
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.