Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 50/600 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 30 bis 150 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359302-BP
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9101000
EAN/GTIN:
     4007922001500
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
National Geographic 50/600 AZ Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 30 bis 150 x

Linsenteleskop 50/600 AZ

Einfach zu bedienendes Linsen-Einsteigerteleskop
Azimutale Montierung mit Aluminium Dreibeinstativ
Umfangreiches Zubehör für verschiedene Einsatzmöglichkeiten
Auch für Naturbeobachtungen geeignet

Für den Einstieg in die Erforschung des Weltraums ist das 50/600 AZ Teleskop gut geeignet. Ein kleines Sucherfernrohr erleichtert dem Forscher das Auffinden der himmlischen Objekte. Drei Okulare ermöglichen verschiedene Vergrößerungen. Ein 90° Zenitspiegel sorgt zusammen mit einem stufenlos höhenverstellbaren Stativ immer für einen bequemen Einblick, sowohl für große als auch für kleine Weltraumforscher.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 600 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 1 kg · Linsen-Durchmesser: 50 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Azimutal · Okularaufnahme: 31.7 mm · Vergrößerung (max.): 150 x · Vergrößerung (min.): 30 x

Lieferumfang:
Teleskop · Sucherfernrohr · 3 Okulare: 4, 12.5 und 20 mm · 90° Zenitspiegel · Umkehrlinse 1,5x · Mondfilter · Astronomie-Software · Stativ · Anleitung

Weitere Informationen:
Brennweite (Details):
600 mm
Vergrößerung:
30 bis 150 x
Marke:
National Geographic
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
150 x
Vergrößerung (min.):
30 x
Linsen-Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922001500, National Geographic, 9101000, 50/600 AZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.