Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 70/900 NG Linsen-Teleskop Azimutal, Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 337 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359204-BP
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9071000
EAN/GTIN:
     4007922001029
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
National Geographic 70/900 NG Linsen-Teleskop Azimutal,Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 337 x

Refraktor Teleskop 70/900 NG

Einfach zu bedienendes Linsen-Einsteigerteleskop
Multifunktionelle MPM Montierung mit azimutaler und äquatorialer Funktion
Flexibel und extrem komfortabel durch geringes Gewicht

Das 70 mm Linsenteleskop ist ein Klassiker und ermöglicht neben Himmelsbeobachtung auch das Beobachten von Landobjekten oder Tieren in großer Entfernung. Die Brennweite von 900 mm sorgt für ein brilliantes und scharfes Bild. Das Gerät ist auf der neu entwickelten MPM Montierung besonders vielseitig und einfach zu bedienen.
MPM-Montierung kann wahlweise azimutal (für Landbeobachtungen) oder äquatorial (für Himmelsbeobachtungen) eingesetzt werden. Trotzdem ist die MPM Montierung extrem flexibel, kompakt und leicht zu transportieren.

Technische Daten:
Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 900 mm · Feinbewegung: manuell · Linsen-Durchmesser: 70 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Azimutal,Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Vergrößerung (max.): 337 x · Vergrößerung (min.): 45 x · Öffnungsverhältnis: 12.8

Lieferumfang:
Teleskop · 3 Okulare 4, 12 und 20 mm · Zenitspiegel · Stativ · Anleitung

Weitere Informationen:
Brennweite (Details):
900 mm
Vergrößerung:
45 bis 337 x
Marke:
National Geographic
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Azimutal | Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
337 x
Vergrößerung (min.):
45 x
Linsen-Durchmesser:
70 mm
Öffnungsverhältnis:
12.8
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922001029, National Geographic, 9071000, 70/900 NG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 23,98*
Sonstiges
Bresser Optik
4950110
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.