Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allnet ArdDevKIT1_v2 Starter-Kit Starter Kit UNO R.3 SET ATMega328 Passend für (Arduino Boards): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359117-BP
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ArdDevKIT1_v2
EAN/GTIN:
     4038816024909
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Allnet ArdDevKIT1_v2 Starter-Kit Starter Kit UNO R.3 SET ATMega328 Passend für (Arduino Boards): Arduino

ALLNET 4duino Starter Kit UNO R.3

Mit der Arduino® Open-Source Electronics Prototyping Plattform können Designer und Entwickler interaktive Objekte herstellen. In dem Starter-Kit haben wir unterschiedlichste Komponenten zusammengestellt.

Technische Daten:
Schnittstellen (Bauelemente): USB,ICSP,Buchsenleiste · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328

Lieferumfang:
Ordnungsbox mit unterschiedlichen Fächern · 4duino Uno R3 mit USB-Kabel (kompatibel zu Arduino® Uno R3) · Breadbord · 7-Segementanzeige, 4-stellig und 1-stellig · 8x8 Dot-Matrix Modul · Joystick · Schrittmotor mit Ansteuerungsplatine · LCD-Display Modul · Servo-Motor · IR-Empfänger mit IR-Fernbedienung · Relais-Modul, 10A, 250V, AC · 16 Tasten Tastatur · Feuchtigkeitssensor · Regensensor · Mikrofon · Betriebs-LED · 5-Taster · Realtime Clock Modul · Diverse Steckerleisten, LED, Stecker und Anschlussmodule (E1) · Farbsensor TCS230 / TCS3200 Farberkennungsensor · Temperatursensor Temp (KY-001) DS18B20.

Hinweis:
Das genaue Aussehen einiger Teile kann im gelieferten Set eventuell abweichen, die Funktion ist aber gleichwertig.

QIG u. Kurzanleitung unter: service.allnet.de/index.php?/Knowledgebase/Article/View/276/144/intro-4duino-starter-kit
Weitere Informationen:
Marke:
Allnet
Anzahl analoge Eingänge:
6
Anzahl analoge Ausgänge:
6
Anzahl digitale Eingänge:
14
Anzahl digitale Ausgänge:
14
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | ICSP | Buchsenleiste
EEPROM:
1 kB
Betriebsspannung:
5 V/DC
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega328
Produkt-Art:
Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 4038816024909, Allnet, ArdDevKIT1_v2, Starter Kit UNO R.3 SET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,13*
€ 75,54*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 75,56*
€ 3,50*
ab € 69,72*
€ 91,40*
6 Tage
58
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 128,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.