Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
IMPULSZAEHLER 12V
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-135410-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
135410-BP
EAN:
4016138135411
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
Artikeltext: Impulszähler mit Nullstellung 5stelliger Summierzähler zur Ermittlung von Stückzahl-, Ereigniszählung, Zeiterfassung usw.
Technische Daten:
Anzahl Stellen: 5 Betriebsspannung: 12 V/ DC Einbaumaße: 46 x 40 mm Elektrischer Anschluss: 30 cm Litze Gewicht: 80 g Temperaturbereich: -5 bis +40 °C Weitere technische Daten: Zahlengröße: 3,2 x 2,2 mm Zahlenfarbe Weiß, Grund Schwarz Zählerfarbe Grau Elektrischer Anschluss: Drahtenden ca. 300 mm Innenwiderstand: 500 V/DC / 50 M? Prüfspannung: 1500 V/AC (1 min) Lebensdauer: 1 000 000 Impulse Abm. Frontplatte 46 x 40 mm Zifferhöhe: 3.2 mm Zählbereich: 99999 Zähleingang: 12 V/DC Zählfrequenz (max.): 10 Hz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe:
12 V
,
50 Mohm
,
Anzeigeinstrument
,
Ereigniszählung
,
Haushalt
,
Hobby
,
IMPULSZAEHLER 12V
,
Impulszähler mit Nullstellung
,
Leistungsmeßgerät
,
Meßwerkzeug
,
Nullstellung
,
Stückzahlmessung
,
Zeiterfassung
,
Zähler
,
Zählwerkzeug
,
anzeigen
,
elektromechanisch
,
grau
,
messen
,
zählen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 15,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG