Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135400 Sicherungsmuttern M3 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135400-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135400
EAN/GTIN:
     4053199194704
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 8 m 3
din 985
Sechskantmuttern

DIN985 8 galv.verz.gelb chrom.C Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985 m3, TOOLCRAFT, 135400, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,26*
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.