Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M16 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 135397


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135397-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135397
EAN/GTIN:
     4053199194674
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 8 m 16 galv.verzinkt
din 985
Sechskantmuttern

DIN985 8 galvanisch verzinkt DiSP Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985-8, TOOLCRAFT, 135397, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.