Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M18 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 50 St. TOOLCRAFT 135372


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135372-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135372
EAN/GTIN:
     4053199194438
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
Sicherungsmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985 FG
Sechskantmuttern

DIN985 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 18 x 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M18 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985 m 18, din 985 fg, din 985-8, TOOLCRAFT, 135372, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.