Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135353 Sicherungsmuttern M27 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135353-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135353
EAN/GTIN:
     4053199194261
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m 27
din 985
Sechskantmuttern

DIN985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 27

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M27 · Inhalt: 25 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
25x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985-8, TOOLCRAFT, 135353, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,2552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.