Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135343 Sicherungsmuttern M2.5 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135343-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135343
EAN/GTIN:
     4053199194162
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din985 m2.5
din 985
Sechskantmuttern

DIN985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 2,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M2.5 · Inhalt: 1000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
1000x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985-8, TOOLCRAFT, 135343, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.