Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M30 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 10 St. TOOLCRAFT 135342


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135342-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135342
EAN/GTIN:
     4053199194155
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
Sicherungsmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985 FG
Sechskantmuttern

DIN985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 30 x 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M30 · Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
10x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985 10 m 30, din 985 fg, din 985 10, TOOLCRAFT, 135342, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG