Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M18 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 50 St. TOOLCRAFT 135337


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135337-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135337
EAN/GTIN:
     4053199194100
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
Sicherungsmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985 FG
Sechskantmuttern

DIN985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 18 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M18 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985 m 18, din 985 fg, din 985 10, TOOLCRAFT, 135337, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG