Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135324 Sicherungsmuttern M24 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135324-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135324
EAN/GTIN:
     4053199193837
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 10 m 24
din 985
Sechskantmuttern

DIN985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 24

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M24 · Inhalt: 25 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
25x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: m24 din 985, TOOLCRAFT, 135324, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.