Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135200 Sicherungsmuttern M18 DIN 985 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135200-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135200
EAN/GTIN:
     4053199193806
Suchbegriffe:
DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 m 18
din 985
Sechskantmuttern

DIN985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 18

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M18 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 985.

Weitere Suchbegriffe: din 985 10, TOOLCRAFT, 135200, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,91*
€ 36,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.