Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135184 Sicherungsmuttern M20 DIN 982 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135184-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135184
EAN/GTIN:
     4053199193653
Suchbegriffe:
DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982
din 982-8 m20
din 982
Sechskantmuttern

DIN982 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 20

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M20 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 982.

Weitere Suchbegriffe: din 982 8, TOOLCRAFT, 135184, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.