Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M8 DIN 982 Stahl galvanisch verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 135179


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135179-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135179
EAN/GTIN:
     4053199193608
Suchbegriffe:
DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982
din 982 m8
din 982
Sechskantmuttern

DIN982 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 982.

Weitere Suchbegriffe: din 982 8, TOOLCRAFT, 135179, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.