Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M4 DIN 982 Stahl galvanisch verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 135176


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135176-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135176
EAN/GTIN:
     4053199193578
Suchbegriffe:
DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982
din 982 8 m 4
din 982
Sechskantmuttern

DIN982 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 982.

Weitere Suchbegriffe: din 982 8, TOOLCRAFT, 135176, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG