Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135174 Sicherungsmuttern M20 DIN 982 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135174-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135174
EAN/GTIN:
     4053199193554
Suchbegriffe:
DIN 982
DIN 982 FG
Sicherungsmutter DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982 FG
Sechskantmuttern

DIN982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 20 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M20 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 982.

Weitere Suchbegriffe: din982 m20, din 982, din 982 10, TOOLCRAFT, 135174, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 48,66*
€ 57,91
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.