Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M16 DIN 982 Stahl galvanisch verzinkt 50 St. TOOLCRAFT 135173


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135173-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135173
EAN/GTIN:
     4053199193547
Suchbegriffe:
DIN 982
DIN 982 FG
Sicherungsmutter DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982 FG
Sechskantmuttern

DIN982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 16 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 982.

Weitere Suchbegriffe: din 982 m16, din 982, din 982 10, TOOLCRAFT, 135173, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG