Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M10 DIN 982 Stahl galvanisch verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 135170


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135170-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135170
EAN/GTIN:
     4053199193516
Suchbegriffe:
DIN 982
DIN 982 FG
Sicherungsmutter DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982 FG
Sechskantmuttern

DIN982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz, Feingew. Abmessung: M 10 x 1

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 982.

Weitere Suchbegriffe: din 982 10 m10, din 982, din 982 10, TOOLCRAFT, 135170, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG