Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135128 Sicherungsmuttern M10 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135128-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135128
EAN/GTIN:
     4053199193110
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 8 m m 10
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 8 Form V galv.verz.gelb chrom.C Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt,gelb chromatisiert · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135128, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.