Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135120 Sicherungsmuttern M16 DIN 980 Stahl feuerverzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135120-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135120
EAN/GTIN:
     4053199193035
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 8 m m 16
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 8 Form M feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil M = Ganzmetallmuttern, zweiteilig Abmessung: M M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: feuerverzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135120, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,66*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,45*
€ 196,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,70*
€ 174,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.