Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135117 Sicherungsmuttern M8 DIN 980 Stahl feuerverzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135117-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135117
EAN/GTIN:
     4053199193004
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 8 m m 8
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 8 Form M feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil M = Ganzmetallmuttern, zweiteilig Abmessung: M M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: feuerverzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135117, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,90*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,14*
€ 144,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 104,90*
€ 124,83
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.