Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M5 DIN 980 Stahl feuerverzinkt 100 St. TOOLCRAFT 135115


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135115-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135115
EAN/GTIN:
     4053199192984
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 8 m m 5
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 8 Form M feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil M = Ganzmetallmuttern, zweiteilig Abmessung: M M 5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: feuerverzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135115, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,41*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,5641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,48*
€ 400,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 284,85*
€ 338,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 256,41*
€ 305,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG