Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135107 Sicherungsmuttern M14 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135107-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135107
EAN/GTIN:
     4053199192908
Suchbegriffe:
DIN 980
DIN 980 FG
Sicherungsmutter DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980 FG
Sechskantmuttern

DIN980 8 From V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 14 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M14 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 8 m m 14, din 980, din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135107, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.