Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M8 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 135104


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135104-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135104
EAN/GTIN:
     4053199192878
Suchbegriffe:
DIN 980
DIN 980 FG
Sicherungsmutter DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980 FG
Sechskantmuttern

DIN980 8 From V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 8 x 1

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 8 m m 8, din 980, din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135104, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.