Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135088 Sicherungsmuttern M4 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135088-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135088
EAN/GTIN:
     4053199192724
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 8 m m 4
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135088, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.