Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern M8 DIN 980 Stahl zinklamellenbeschichtet 500 St. TOOLCRAFT 135082


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135082-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135082
EAN/GTIN:
     4053199192663
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 8 m m 8
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 8 Form V zinklamellenbeschichtet Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 500 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: zinklamellenbeschichtet · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
500x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135082, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,26*
€ 100,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG