Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 135065 Sicherungsmuttern M27 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-135065-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     135065
EAN/GTIN:
     4053199192502
Suchbegriffe:
DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 m 27
din 980
Sechskantmuttern

DIN980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 27

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M27 · Inhalt: 10 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Lieferumfang:
10x Sechskantmuttern DIN 980.

Weitere Suchbegriffe: din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 135065, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.