Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotronic 700018-1 COMET DECT Funk-Heizkörperthermostat elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1348569-BP
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     700018-1
EAN/GTIN:
     4260012711097
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Eurotronic 700018-1 COMET DECT Funk-Heizkörperthermostat elektronisch

Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box

Ideal für den Einsatz mit FRITZ!Box-Routern
Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro FRITZ!Box
Spart bis zu 30 % Heizkosten

Der programmierbare Energiespar-Regler für Ihr Heimnetz mit DECT.

Comet DECT macht die Heizung smart
Mit dem Comet DECT erweitern Sie einfach Ihr FRITZ!Box Heimnetz um eine clevere Lösung für die Heizkörper-Steuerung. Der Energiespar-Regler wird sicher per DECT-Funk ins Heimnetz eingebunden. Er lässt sich bequem mit dem PC, Notebook, Smartphone oder Tablet einrichten und steuern.
Stellen Sie einfach über die Benutzeroberfläche die Zeiten ein, zu denen Sie nicht zu Hause sind. Egal ob Arbeitsalltag oder Urlaub - sparen Sie Energie durch das automatische Absenken der Temperatur. Und wenn Sie nach Hause kommen, erwartet Sie bereits Ihr wohltemperiertes Zuhause. Der Heizkörperregler ist zudem so smart und erkennt, wenn Sie das Fenster öffnen. Sofort schließt er das Ventil für einen zuvor festgelegten Zeitraum und spart zusätzlich Heizkosten.

Heizung von unterwegs steuern
Sie kommen eine halbe Stunde früher nach Hause als geplant? Kein Problem. Mit der MyFRITZ!App 2 Beta (für Android) greifen Sie einfach von unterwegs auf die Voreinstellungen zu und schalten die Heizung ein.
Ein Push-Service informiert Sie zudem per E-Mail über wichtige Ereignisse wie einen niedrigen Batteriestand des Heizkörperthermostats.


Einfache Montage
Alten Thermostatkopf abnehmen - evtl. Adapter verwenden - Überwurfmutter auf Ventil oder Adapter aufdrehen - Fertig!

COMET DECT passt auf alle Ventile der gängigen Hersteller. Da kein Eingriff in das Heizungssystem efolgt und man zur Montage weder Wasser ablassen muss, noch Spezialwerkzeug benötigt, ist dieser Regler sowohl für Mieter als auch Eigentümer geeignet.

Ausstattung:
Geräuscharmer Lauf · Stellrad zur manuellen Änderung der Raumtemperatur · Heiz- und Sparzeiten sowie Temperatur über die FRITZ!Box einstellbar · Tastensperre · Timerfunktion · Kalkschutzfunktion · 8 Schaltzeiten pro Tag programmierbar · Updatefunktion für neue Leistungsmerkmale · "Fenster-offen" Erkennung · LCD-Display.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Frostschutzfunktion: Ja · Funkfrequenz (Details): DECT ULE · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm

Lieferumfang:
Heizkörperthermostat COMET DECT,2 x 1,5 V Mignon-Batterien,Adapter für Danfoss-Ventile,Mutter M4 + Zylinderkopfschraube,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412),FRITZ!OS ab 6.50

Hinweis:
Für folgende Ventile ist kein Adapter erforderlich: Heimeier, Junkers, Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, da diese ein Gewindemaß von M30 x 1,5 mm haben. Die Adapter für Danfoss RAV (Pin muss auf Ventilstößel gesteckt werden) Danfoss RA und Danfoss RAVL liegen bei.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 51 x 65 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Eurotronic
Anzahl Schaltprogramme pro Tag:
8
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen
Farbe:
weiß
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Funkstandard (Smart Home):
DECT ULE
Betriebsspannung:
3 V
Funkfrequenz (Details):
DECT ULE
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Produkt-Art:
Funk-Heizkörperthermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 61,02*
€ 4,00*
ab € 37,20*
€ 61,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurotronic
900041
ab € 9,13*
Sonstiges
Eurotronic
900054
ab € 12,34*
Sonstiges
Eurotronic
900049
ab € 7,50*
Sonstiges
Eurotronic
900040
ab € 8,33*
Sonstiges
Eurotronic
900039
ab € 12,37*
Sonstiges
k.A.
700100
ab € 7,46*
Sonstiges
k.A.
700101
ab € 8,31*
Sonstiges
k.A.
700102
ab € 7,43*
Sonstiges
k.A.
700103
ab € 8,28*
Sonstiges
k.A.
700104
ab € 12,39*
Sonstiges
k.A.
700105
ab € 10,94*
Sonstiges
k.A.
700108
ab € 8,76*
Sonstiges
k.A.
700113
ab € 7,58*
Sonstiges
k.A.
700114
ab € 7,55*
Sonstiges
k.A.
700115
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.